曜日別特売
E-045 カラフルウォッシュ 3個セット ワコー 21254783

カラフルウォッシュ 3個セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード21254783品番E-045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

お得な洗車スポンジ3個セットです。

適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)295×200×60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-14
用途: 洗車用のスポンジとして
製造業

もう少しコシがあると嬉しいかも。
昔オートバックスで売っていたデラピカの安いスポンジが最強だった。

対象商品 : 21254783
2019-12-17
用途: サイズ・弾力性は使いやすい
製造業

定期的にスポンジは交換するので、そこまで高級なものはいらない。
価格からみてもコスパは良いと思います。
オートバックスのデラピカシリーズの青いスポンジをひとまわり小さくした感じで、スポンジの気泡が細かく、弾力は同じぐらいです。
コーティング専用の黒いスポンジより弾力があり好きですね。

対象商品 : 21254783
2020-01-31
用途: 洗車
オートフレッシュ協栄自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満はありません。大き過ぎず小さ過ぎず使いやすいと思います。

対象商品 : 21254783
2018-03-07
用途: 洗車時

値段の割には結構長持ちします、大きさもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする