曜日別特売
RBC-SC3 スタイリッシュリヤバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21257705

スタイリッシュリヤバスケットカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×220(前)、250(後)
370×470×220(前)、250(後)
340×440×250~370
内容量1個注文コード21257705品番RBC-SC3
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

破れにくい丈夫なポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
いつでも携行できる便利な収納袋付き

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×220(前)、250(後)質量(g)150材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVAブラウン
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21257723
2019-11-13
用途: 通勤用
製造業

シンプルであるがもう少し価格が安いと買い替えやすい、雨や風の際に重宝している

対象商品 : 21257723
2017-09-08
用途: 買い物
有限会社ラン建設業・工事業

サイズがぴったりです。満足してます。流石ブリジストン製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする