曜日別特売
WL-AD.B アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21258502

アルロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
長さ(mm)800
ワイヤー長(mm)800
内容量1個注文コード21258502品番WL-AD.B
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用

タイプワイヤー錠長さ(mm)800ピンク質量(g)280ワイヤー長(mm)800キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17101114
2018-09-15
用途: 自転車施錠

価格・使い勝手は満足。不満点は、70cmの商品は、1色しかバリエーションが無いということ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする