CY3RG32-700-M9BW マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-7~) SMC 21259481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-7~)CY3RG32-700-M9BW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はリード線・ポートねじの種類・ストロークなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
700
注文コード
21259481
品番
CY3RG32-700-M9BW
参考基準価格(税別)¥77,990販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

ストローク(mm)
700
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする