4538 プレゼントティッシュカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 21261318

※作品例

4538 プレゼントティッシュカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 21261318
4538 プレゼントティッシュカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 21261318

プレゼントティッシュカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21261318品番4538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

絵やメッセージをかいてオリジナルのティッシュカバーをつくろう
薄型のティッシュボックスにも対応
材質:ポリエチレン。サイズ:265×約130×マチ120mm作画サイズ:135×90mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質不織布寸法(mm)265×約130×マチ120、作画サイズ:135×90ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする