アーテック[学校教材・教育玩具]
Tシャツ 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21265773
品番
38000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
材質
綿100%、上質コーマ150g/m
2
色
白
サイズ
C
袖丈(cm)
11.5
天幅(cm)
10
身幅(cm)
44
身丈(cm)
35