13003 片面キャンバスボード(厚さ1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 21268756

13003 片面キャンバスボード(厚さ1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 21268756
13003 片面キャンバスボード(厚さ1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 21268756

片面キャンバスボード(厚さ1mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ8切
内容量1個注文コード21268756品番13003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
182

厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。

厚さ(mm)1サイズ8切縦(mm)270横(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21268756
2023-01-24
用途: 荷物の発送
製造業

しっかりノリ面が付いてテープ要らずです。空気も入りづらく、発送の時間が省けました

対象商品 : 21268756
2021-11-21
用途: 篆刻の印稿を書く
教育・研究機関

墨も朱墨も書きやすかった。
裏表を使い分けると用途がふえる

2が参考にしています
対象商品 : 21268765
2019-04-24
用途: 展示会用資料の作成
製造業

展示会用の資料の作成の為、しっかりしたボードを探していました。
厚さが厚いと、サイズが大きくなったり、、で困っていましたが
こちらでぴったりなものが見つかり、助かりました。
しっかりした素材で、資料作りが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする