ノーブランド
SPF 2×10材
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
長さ(mm)
910
3650
910
1820
サイズ
2×10 12F
2×10 3F
2×10 6F
全7種類を一覧で見る
内容量
1束(5本)
注文コード
21271635
品番
SPF2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
910
材質
SPF
呼び寸法
2×10材
寸法(縦×横)(mm)
38×235
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
※直送費の「全国」は配送不可地域を除く全国エリアになりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21271635
SPF2103
68436673
SPF2103
SPF 2×10材
ノーブランド
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
内容量に違いがあります