FR872-81 ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 21277007

 

FR872-81 ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 21277007
FR872-81 ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 21277007

ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード21277007品番FR872-81
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

M型基板が収まる大型サイズ。
4分割できる加熱エリア。
赤外線カーボンヒーター採用。

モード
パワーモード・T/Cモード
パワーオートモード・T/Cオートモード
仕様有効加熱寸法:224×266mm、ヒーターエリア切替:4分割トラスコ品番751-6908セット内容本体、ヒーター、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、登録書質量(kg)5.6消費電力(W)1050電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)286×350ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×97×535温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする