HP2600C-A1 ガソリンエンジン発電機 北越工業(AIRMAN) 21281033

ガソリンエンジン発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台電流(A)26注文コード21281033品番HP2600C-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9.2形式自励式多極界磁回転型電流(A)26全長×全幅W×全高(mm)445×402×496乾燥質量(kg)31始動方式リコイル定格出力(kVA)2.6コンセント15A×2、30A×1エンジン使用燃料無鉛レギュラーガソリン運転時間5.8hr音響パワーレベル(dB)96(低)
注意
※故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行ってください。
※音響パワーレベルの()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする