減圧弁NR-24-1 高圧ガスボンベ アズワン 21282153

減圧弁NR-24-1 高圧ガスボンベ アズワン 21282153
減圧弁NR-24-1 高圧ガスボンベ アズワン 21282153

高圧ガスボンベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様使用温度(減圧弁)(℃):0~40、台取付幅(固定用金具使用時)(mm):最大55、圧力設定範囲(MPa):0.05~0.13、圧力表示計(MPa):0~0.2アズワン品番2-113-01注文コード21282153品番減圧弁NR-24-1
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,960
販売価格(税別)
33,600
アズワン品番2-113-01仕様使用温度(減圧弁)(℃):0~40、台取付幅(固定用金具使用時)(mm):最大55、圧力設定範囲(MPa):0.05~0.13、圧力表示計(MPa):0~0.2サイズ(mm)約35×32×80接続形状出口側/Rp1/8メネジ、 カートリッジ接続側/5/8-18UNFメネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする