climbing(クライミング)
石英製ホールピペット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
容量(mL)
2
1
2
5
10
全長(mm)
350
350
380
440
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21285425
品番
62680
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
タイプ
2071-8-10
材質
石英ガラス
容量(mL)
2
体積許容誤差(mL)
±0.006
全長(mm)
350
上部外径(Φmm)
5.2