HSH-10VA バイアルホットスターラー アズワン 21285565

HSH-10VA バイアルホットスターラー アズワン 21285565
HSH-10VA バイアルホットスターラー アズワン 21285565

バイアルホットスターラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21285565品番HSH-10VA
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥123,200
販売価格(税別)
112,000
仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)天板寸法(mm)220×100型番HSH-10VA安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~120サイズ(mm)222×147×113アズワン品番2-1205-01商品タイプレンタル品はこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする