TTE3H 液膨張式サーモスタット アズワン 21286405

TTE3H 液膨張式サーモスタット アズワン 21286405
TTE3H 液膨張式サーモスタット アズワン 21286405

液膨張式サーモスタット

(2件のレビュー)
返品不可
温度範囲(℃)50~320
内容量1個注文コード21286405品番TTE3H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,533
販売価格(税別)
5,030

A・B両接点付きで加熱防止に適しています。

アズワン品番2-1390-02材質SUS304温度範囲(℃)50~320仕様取り付けネジ:PT1/4電圧(V)250型番TTE3Hサイズ(mm)Φ21×160接点容量A/8A、B/16A
注意
※電圧相数、AC250V、周囲湿度温度 85%以下/10~60℃ キャピラリー長850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21286396
2022-12-14
用途: 加熱機器の温度調整に使用

値段が安かったので購入させて頂きましたが、
キャピラリーチューブの長さが1m程度で思っていたより少し短かかったです。
接続がフラットコネクターなので丸端子では取付できません。
あと、製品画像には有りませんがダイヤルの下に金属の飾りプレートが付いています。

対象商品 : 21286396
2018-10-24
用途: タオル蒸し器
サービス業

サイズが分からず心配していましたが ピッタリありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする