材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)【本体】100、【棚】3バルブ径(Φmm)9棚板間隔(mm)48外寸法(mm)322×285×271内寸法(mm)190×202×204質量(kg)4.2付属品シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚容量(L)11棚板数(枚)2/4(付属/最大)棚板耐荷重(kg)3真空計(MPa)0~-0.1アズワン品番1-1461-02棚板寸法(mm)W202×H204×D6.5除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり