曜日別特売
VDC-41 真空デシケーター アズワン 21286667

VDC-41 真空デシケーター アズワン 21286667
VDC-41 真空デシケーター アズワン 21286667
VDC-41 真空デシケーター アズワン 21286667
VDC-41 真空デシケーター アズワン 21286667

真空デシケーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内寸法(mm)280×310×395
内容量1個注文コード21286667品番VDC-41
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥310,200
販売価格(税別)
282,000

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。

材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)【本体】100、【棚】5バルブ径(Φmm)9棚板間隔(mm)64.2外寸法(mm)419×397×491内寸法(mm)280×310×395質量(kg)12.2付属品シリカゲル皿×1枚、プラグ×4個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚容量(L)45棚板数(枚)3/6(付属/最大)棚板耐荷重(kg)5真空計(MPa)0~-0.1アズワン品番1-1461-04棚板寸法(mm)W289×H304×D11除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする