VPS-300S パワースターラー アズワン 21287026

パワースターラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
撹拌容量(L)70
内容量1個注文コード21287026品番VPS-300S
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,690
販売価格(税別)
97,900
仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、磁石/強度(T):ネオジム/0.46材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)質量(kg)9.7回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ天板寸法(mm)300×300撹拌容量(L)70最大消費電力(W)70本体サイズ(mm)300×300(310)×165(()内は突起を含む寸法)アズワン品番3-1493-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする