質量(kg)9.9電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)天板寸法(mm)230×230型番VPHS-230A撹拌容量(L)20仕様天板温度範囲(℃):室温+5~300、タイマー設定範囲:0~99時間59分(装置停止機能付)、温度表示精度(℃):±2、磁石/強度(T):サマコバ/0.37、ヒーター容量:1300W材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター最大消費電力(W)1350温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)本体サイズ(mm)233×233(265)×179 (()内は突起を含む寸法)アズワン品番3-1494-02