曜日別特売
CS-BGW クリーンストッカー アズワン 21287123

クリーンストッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
質量(kg)約34
内容量1個注文コード21287123品番CS-BGW
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥267,300
販売価格(税別)
243,000
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>仕様棚板取付ピッチ(mm):50、風速:約0.5m/s、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、外寸法(mm)※1:1152×517×945(1095)(※1()はクリーンユニットも含む高さです。)質量(kg)約34モーターACモーター内寸(mm)1138×483×698電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50アズワン品番3-1503-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする