climbing(クライミング)
ガラス管厚肉管B(HW)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
径(Φmm)
45
45
45
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
外径(Φmm)
45
45
45
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
肉厚(mm)
4
2
2.4
3.2
4
4.8
6.4
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21288173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
径(Φmm)
45
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
4
外径(Φmm)
45
アズワン品番
3-1597-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。