- ガラス管厚肉管B(HW) climbing(クライミング) 21288268

ガラス管厚肉管B(HW)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
径(Φmm)100
100
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
外径(Φmm)100
100
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
肉厚(mm)6.4
内容量1本注文コード21288268品番-
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
径(Φmm)100材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)肉厚(mm)6.4外径(Φmm)100アズワン品番3-1597-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする