DKSH
粘度カップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
オリフィス口径(mmΦ):4、測定範囲(mm2/s):50~800、流下時間:20~200秒
注文コード
21289205
品番
321/No.3
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1716-03
仕様
オリフィス口径(mmΦ):4、測定範囲(mm2/s):50~800、流下時間:20~200秒
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211