曜日別特売
321/No.5 粘度カップ DKSH 21289223

粘度カップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個型番321/No.5仕様オリフィス口径(mmΦ):8、測定範囲(mm2/s):500~5000、流下時間:20~200秒注文コード21289223品番321/No.5
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
アズワン品番1-1716-05仕様オリフィス口径(mmΦ):8、測定範囲(mm2/s):500~5000、流下時間:20~200秒材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211型番321/No.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする