曜日別特売
TS101 過熱防止装置 ヤマト科学 21293764

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

過熱防止装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-1985-01
内容量1個注文コード21293764品番TS101
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様設定範囲(℃):0~500、温度検知精度(℃):±1、センサーサイズ(mm):Φ3.2×200、電源遮断容量:AC100V 14.5A、過熱温度検知動作:対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示、対象機器接続方式:3P用電源コード接続端子台、付属品(mm):シース型K熱電対(浸漬部200)・本体固定金具質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3Aアズワン品番2-1985-01温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)入力電源(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする