曜日別特売
- 液体窒素容器 シーベル シーベル 21293992

- 液体窒素容器 シーベル シーベル 21293992
- 液体窒素容器 シーベル シーベル 21293992

液体窒素容器 シーベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード21293992品番-
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。

容量(L)5材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴムアズワン品番2-2018-01蒸発量(%)(液体窒素/日)4口径×外径×高さ(mm)Φ19×Φ260×510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21294008
2021-08-14
用途: 疣治療
十条銀座診療所医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた5リットル容器より軽量です、口径が以前のは23㎜でしたが 今回買ったものは口径19mmなので、ロートを買い替える必要がありました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする