曜日別特売
846.025 キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス) 21298454

846.025 キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス) 21298454
846.025 キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス) 21298454

キャピラリマイクロピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-2340-02
内容量1個注文コード21298454品番846.025
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
アズワン品番1-2340-02付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書仕様可変容量(uL):5・10・15・20・25(5段階)、精度(最小容量時):<±1.5%、精度(最大容量時):<±0.8%、再現性(最小容量時):<1.0%、再現性(最大容量時):<0.6%材質キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(フッ素樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする