曜日別特売
FLUKE-376 クランプメーター テクトロニクス&フルーク 21300432

クランプメーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(g)380
内容量1個注文コード21300432品番FLUKE-376
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
直流電圧(V)500m/600/1000交流電圧(V)600/1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×246×43質量(g)380電源単3乾電池×3本(テスト用付属)幅(mm)83奥行(mm)43高さ(mm)246アズワン品番1-2669-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする