OW-HEP-3 クランプメーター テクトロニクス&フルーク 21300448

クランプメーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
質量(g)540
内容量1個注文コード21300448品番OW-HEP-3
参考基準価格(税別)¥87,200販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
直流電圧(V)500m/600/1000交流電圧(V)600/1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×277×43質量(g)540電源単3乾電池×3本(テスト用付属)幅(mm)88奥行(mm)43高さ(mm)277アズワン品番1-2669-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする