Eppendorf(エッペンドルフ)
電動ピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
アズワン品番
1-2890-13
1-2890-01
1-2890-02
1-2890-03
1-2890-04
1-2890-05
1-2890-06
1-2890-07
1-2890-08
1-2890-09
1-2890-10
1-2890-11
1-2890-12
1-2890-13
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302067
品番
4861000155
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2890-13
仕様
容量(uL):15.0~300、最小可変容量(uL):0.2、チャンネル:12
再現性(%)
±1.0%
精度(%)
±2.5%(30)(※( )内の容量における精度・再現性です。)