アズワン
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
目開き
42
263
188
149
77
70
59
55
46
42
38
30
25
20
15
11
5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303266
品番
PA-42μ
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
長さ(m)
1
アズワン品番
3-3069-08
材質
ナイロン
幅(cm)
115
厚さ(μm)
60
メッシュ
330×330
目開き
42
線径(μm)
35
開口率(%)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000