曜日別特売
PA-5μ ナイロンメッシュ アズワン 21303336

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
目開き5
内容量1個注文コード21303336品番PA-5μ
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥55,000
販売価格(税別)
50,000
長さ(m)1アズワン品番3-3069-01材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)100メッシュ700×470目開き5線径(μm)37開口率(%)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする