曜日別特売
G-1HB カートリッジ純水器 オルガノ 21305156

カートリッジ純水器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-3176-41
内容量1個注文コード21305156品番G-1HB
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様標準流量(L):5~25/h、採水採取量(L):約150、イオン交換樹脂:アンバーライトMB2/1L入、運転重量(kg):5、最高使用圧力(cm):0.1/1.0(MPa/kgf/2)寸法(mm)127×202×346(占領面積)アズワン品番1-3176-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする