アズワン
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
2-3799-11
2-3799-11
2-3799-12
2-3799-01
2-3799-02
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21308884
品番
標準センサー
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,955
販売価格(税別)
¥
9,050
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-40~+250
アズワン品番
2-3799-11
温度測定範囲(℃)
-40~+250
センサー寸法(mm)
Φ3×150
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
商品説明動画
防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
参考になった
防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
参考になった