アズワン
クール・ホットブロックバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
2-4963-01
2-4963-11
2-4963-12
2-4963-14
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21313495
品番
ASCH-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
アズワン品番
2-4963-01
仕様
温度分布(℃):±0.5、加熱冷却方式:ペルチェ素子、電源(W):AC100V、50/60Hz、120
材質
ケーシング/プラスチック
質量(kg)
3.3
温度範囲(℃)
0~100
制御方式
PID制御
精度(℃)
±0.5
サイズ(mm)
200×300×150
タイマー
1分~99時間59分