曜日別特売
163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484

163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484
163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484
163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484
163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484
163SH0501(2リングハンドル) ソコレックスSH Socorex(ソコレックス) 21314484

ソコレックスSH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)1
アズワン品番2-5312-07
内容量1個注文コード21314484品番163SH0501(2リングハンドル)
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様最少目盛(mL):0.05、使用範囲(mL):0.1~1、再現性(最大容量):±<0.4%、構成内容:連続分注器、ニードルS・L・LL各1本、メタルシンカー付きシリコンチューブ、スペアパーツセット、バレル洗浄用ブラシ材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE、バルブ/ニッケルクロム真鍮、ピストン/ステンレス(SUS430)、ワッシャー(黒)/バイトン(R)、シンカー/クロムメッキ真鍮、チューブ/シリコン容量(mL)1ハンドル2リングアズワン品番2-5312-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする