Socorex(ソコレックス)
ソコレックスSH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
2
1
2
5
10
アズワン品番
2-5312-12
2-5312-07
2-5312-08
2-5312-09
2-5312-10
2-5312-11
2-5312-12
2-5312-13
2-5312-14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21314536
品番
174SH0502(プレミアム)
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
最少目盛(mL):0.1、使用範囲(mL):0.3~2、再現性(最大容量):±<0.4%
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE、バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L、ワッシャー(黒)/バイトン(R)、シンカー/クロムメッキ真鍮、チューブ/シリコン
容量(mL)
2
ハンドル
ピストル
アズワン品番
2-5312-12