曜日別特売
P6-EFA クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シー 21325273

クリーンエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
タンク容量(L)12
質量(kg)68
制御圧力(MPa)0.5~0.7
幅(mm)425
内容量1個注文コード21325273品番P6-EFA
参考基準価格(税別)¥680,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800
制御圧力(MPa)0.5~0.7出力(kW)0.45タンク容量(L)12幅(mm)425高さ(mm)660奥行(mm)560質量(kg)68アズワン品番1-8873-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする