アズワン
メッシュ各種ナイロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
目開き(μm)
500
注文コード
21328387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
目開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
厚さ(μm)
425
メッシュ
35インチ
繊維の太さ(μm)
230
耐熱温度(℃)
-40~115
アズワン品番
2-9566-03
目開き(μm)
500