アズワン
ガラス板
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ300
150×150
Φ150
300×300
Φ300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21330618
品番
Φ300-10 テンパックス
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ホウケイ酸
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
Φ300
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/450、最高/500
密度
2.2
軟化点(℃)
820
アズワン品番
2-9782-04