アズワン
ガラス板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ200
50×50
Φ50
100×100
Φ100
150×150
Φ150
200×200
Φ200
300×300
Φ300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21330837
品番
Φ200-5 石英
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
Φ200
色
透明
耐熱温度(℃)
常用:900、最高:1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
アズワン品番
2-9785-09