曜日別特売
□300-5 石英 ガラス板 アズワン 21330846

ガラス板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法(mm)300×300
内容量1個注文コード21330846品番□300-5 石英
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5寸法(mm)300×300透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720アズワン品番2-9785-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする