アズワン
硝子基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
Φ50×0.7
50×50×0.7
Φ50×0.7
100×100×0.7
Φ100×0.7
150×150×0.7
Φ150×0.7
200×200×0.7
Φ200×0.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
21330977
品番
D263TecoΦ50
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ50×0.7
密度(g/cm
3
)
2.51
軟化点(℃)
736
アズワン品番
2-9787-05
製造方法
ダウンドロー法
熱膨張係数(×10-7/℃)
72
徐冷点(℃)
557
歪点(℃)
529