PCD-GBS プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334199

※単体画像

PCD-GBS プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334199
PCD-GBS プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334199
PCD-GBS プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334199
PCD-GBS プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334199

プティキャドーギフトボックスバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズS
内容量1パック(10枚)注文コード21334199品番PCD-GBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

程よいサイズ感のバッグ型のギフトボックスです。リボンのハンドル付で、つい手に取りたくなるプチギフトが完成します。
片面を組み立ててスタッキングしておけるのもポイント。組み立てもカンタンで時間も手間もかかりません。
同じデザインのチョコレートを入れて、バレンタインデイやホワイトデイにはもちろん、春のプチギフトやお配り用のギフトにもおすすめです。

材質板紙300g/平方メートルサイズSタイプサテンリボン付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×105×60(20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21334190
2024-02-15
用途: ギフト用
製造業

今回はバレンタインギフトに使用しましたが、色合い的にホワイトデー向けかなと思いました。
ピンクやグリーンなどの色展開もあったら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする