WLB-BOP2 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334384

※単体画像

WLB-BOP2 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334384
WLB-BOP2 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334384
WLB-BOP2 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334384
WLB-BOP2 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334384

ホワイトラインブーケOPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード21334384品番WLB-BOP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

幾層にも重ねたようなデザインになっているブーケ用のOPPギフトバッグです。シックなベージュ色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。ワイヤータイやゴムタッグなどのパーツを合わせるとカンタンギフトの完成です。

材質OPP(透明)幅(mm)300(170)厚さ(mm)0.03ベージュサイズM高さ(mm)370タイプ両面同デザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする