WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418

※単体画像

WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418
WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418
WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418
WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418
WTU-OP1 フラワーギフトOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334418

フラワーギフトOPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード21334418品番WTU-OP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レースを重ねたように見える一輪用のOPPギフトバッグです。レースに包まれたお花と赤色のワンポイントデザインによって上品な雰囲気になります。

材質OPP(透明)幅(mm)140厚さ(mm)0.03ホワイトチュール高さ(mm)500タイプ両面異デザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする