BC334 ニューボウル IWAKI(AGCテクノグラス) 21334944

ニューボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)20
容量(mL)2200
内容量1個注文コード21334944品番BC334
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

深さがあって使いやすいロングセラー商品
四角い口が手になじみ扱いやすく、深さがしっかりあるので混ぜても食材や調味料が飛び散りにくい形です。
深さがあり使いやすい
たっぷり容量のため飛び散りが少なく、攪拌やコネがしやすいです。
サラダの器としてそのまま食卓へ
サラダやあえ物を作って、そのまま食卓に出しても違和感ありません。
電子レンジOK!
耐熱ガラスだから、冷蔵庫からそのまま電子レンジ・オーブンの使用も大丈夫です。
お手入れカンタン!食洗機OK!
ガラスなので色やにおいの強い料理も洗うだけで簡単に落ち、清潔・美しさをに保ちます。
熱湯もちろんOK!
におい移り・ヌルヌルが気になりません
におい移りも少なく、いやなヌルヌルもありません!ガラス製なので、手作り生クリームがグレーに染まっていくこともありません!
入れ子収納でスッキリ!
同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。
買い足される方が多い商品です
3サイズを使い分けているお客様もたくさんいらっしゃいます。
グッドデザイン賞受賞
「よいデザイン」を表すグッドデザイン賞受賞商品です。
どなたにでも、どのシチュエーションでも使いやすいデザインとなっております。

材質耐熱ガラス容量(mL)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×100特性オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可呼び寸法(cm)20電子レンジ
注意
※直火不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする