曜日別特売
933801【ワケあり】 フットガーデン ニッポンスリッパ 21337078

フットガーデン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足注文コード21337078品番933801【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)アウトレット
¥2,4901,590

インソールを取り外して洗濯可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質合成皮革ダークブラウンサイズMサイズ(cm)22.5~25靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12400336
2022-11-20
用途: 事務所の内履き
合同会社エムアンドエムデンキ建設業・工事業

インソールが厚いので、私の足のサイズ29cmでは、LL(27.5~29.0)で、小さかったです。インソールを別なもの入れて使うことにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする