21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225

21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225
21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225
21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225
21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225
21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225
21381 デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット アルケア 21338225

デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21338225品番21381
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持する自着性包帯キットです。インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、アウターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。自着性により装着時に手を離しても転がり巻きほぐれることがありません。インナー層、アウター層とも道具を使わず手でカットすることができます。2層の包帯同士が自着し、次のタイミングまで巻き崩れることなく、巻いた状態を維持します。

幅(mm)100長さ(m)パディング包帯:6.5(伸長時)、ガイド付き弾性包帯:8.2(伸長時)足首周り(cm)18~32包帯種類自着性包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする