曜日別特売

GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600BW567

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色白色光
内容量1個注文コード21338627品番BW567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換!
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。
コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。
ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。
高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。
アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。
電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
3年間保証

色温度(K)
5000
光色
白色光
質量(g)
43
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
28
全光束(Lm)
3600(2灯合計値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×39×77
対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車
保証期間
3年
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
H8/H9/H11/H16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする