TE-W80PSB リモコンエンジンスターターW80PSB カーメイト 21339519

リモコンエンジンスターターW80PSB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21339519品番TE-W80PSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする